Legrand - Hublot Mosaic 2 modules 230V pour 0,2W ou 1W - rouge
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
douille - autre
couleur de la source lumineuse - rouge
adapté à la classe de protection (IP) - IP41
tension nominale - 230 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060785703
Réf. Sonepar
00001078570
Réf. Fournisseur
078570
Réf. Commerciale
Legrand
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
douille
autre
couleur de la source lumineuse
rouge
adapté à la classe de protection (IP)
IP41
tension nominale
230 V
nombre de modules (construction modulaire)
2
source lumineuse fournie
Oui
avec lumière clignotante
Non
avec symbole/impression permanent(e)
Non
avec symbole interchangeable
Oui
utilisation comme contact à poussoir
non
mode de pose
encastré
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
couleur
rouge
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
puissance de la lampe max.
1 W
Hublot Mosaic à LEDs 2 modules 230V~ 2 puissances d'éclairement 0,2W ou 1W - rouge - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
Les Atouts de l'article:
Hublot Mosaic 230V~ - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
2 modules
Rouge
2 puissances d'éclairement possibles : - 0,2W en basse luminosité- 1W en haute luminosité
Connexion par bornes à vis (1x2,5mm² ou 2x1,5mm²)
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables