Legrand - Prise traversee fibre optique Mosaic - 2xST - 2 modules - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec jack/coupleur - Oui
nombre de jacks/coupleurs - 2
type de connecteur - ST
couleur - blanc
stock de connexions enroulées - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060786168
Réf. Sonepar
00001078616
Réf. Fournisseur
078616
Réf. Commerciale
Legrand
avec jack/coupleur
Oui
nombre de jacks/coupleurs
2
type de connecteur
ST
couleur
blanc
stock de connexions enroulées
Non
apparent
Oui
montage encastré
Oui
encastrement de canal
Non
citerne au sol/montage en sous-sol
Non
type de fixation
à clipser
plaque centrale
Non
avec cadre de recouvrement
Non
avec zone de texte
Oui
décharge de câble de traction
Non
direction de sortie
vers le bas
protection contre la poussière
shutter
largeur d'appareil
45.05 mm
profondeur d'appareil
32.4 mm
hauteur d'appareil
45.05 mm
Prise traversée fibre optique 2xST multimode Mosaic à porte-repère transparent et connexion à baïonnette - livrée avec capuchons de protection - 2 modules blanc RAL9003 finition brillante - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
Les Atouts de l'article:
Prise traversée fibre optique duplex 2xST multimode Mosaic - A équiper d'un support et d'une plaque Mosaic 2 modules - Blanc RAL9003 finition brillante Connexion à baïonnette Livrée avec capuchons de protection et équipée d’un porte-repère transparent
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables