Legrand - Prise traversee fibre optique Mosaic - 2xLC - 2 modules - blanc

Legrand - Prise traversee fibre optique Mosaic - 2xLC - 2 modules - blanc

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec jack/coupleur - Non

  • nombre de jacks/coupleurs - 2

  • type de connecteur - LC

  • couleur - beige

  • stock de connexions enroulées - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060786182

Réf. Sonepar

00001078618

Réf. Fournisseur

078618

Réf. Commerciale

Legrand

avec jack/coupleur

Non

nombre de jacks/coupleurs

2

type de connecteur

LC

couleur

beige

stock de connexions enroulées

Non

apparent

Non

montage encastré

Oui

encastrement de canal

Non

citerne au sol/montage en sous-sol

Non

type de fixation

à clipser

plaque centrale

Non

avec cadre de recouvrement

Non

avec zone de texte

Oui

décharge de câble de traction

Non

direction de sortie

droit

protection contre la poussière

shutter

largeur d'appareil

45.05 mm

profondeur d'appareil

30.9 mm

hauteur d'appareil

45.05 mm

Prise traversée fibre optique 2xLC multimode Mosaic avec porte-repère transparent et connexion push-pull - livrée avec capuchons de protection - 2 modules blanc RAL9003 finition brillante - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic

Les Atouts de l'article:

Prise traversée fibre optique duplex 2xLC multimode Mosaic - A équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
2 modules - Blanc RAL9003 finition brillante
Connexion push-pull
Livrée avec capuchons de protection et équipée d’un porte-repère transparent

Les Atouts de la gamme:

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables