Legrand - Obturateur Mosaic 1 module - blanc antimicrobien
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
type de lentille - rectangulaire
largeur de l'ouverture - 0 mm
couleur - blanc
hauteur de l'ouverture - 0 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3245060787202
Réf. Sonepar
00001078720
Réf. Fournisseur
078720
Réf. Commerciale
Legrand
matériau
plastique
type de lentille
rectangulaire
largeur de l'ouverture
0 mm
couleur
blanc
hauteur de l'ouverture
0 mm
Obturateur Mosaic 1 module blanc antimicrobien - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic - peut être installé en encastré ou en saillie
Les Atouts de l'article:
Obturateur Mosaic - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic 1 module Blanc antimicrobien, contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface Pré-équipé de points de fixation pour autres adaptations
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables