Legrand - Kit poste de travail en saillie Mosaic pour 2x4 modules

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - boîtier apparent

  • nombre d'unités - 2

  • sens de montage - horizontal

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3414971578586

Réf. Sonepar

00001157858

Réf. Fournisseur

078886L

Réf. Commerciale

Legrand

composition

boîtier apparent

nombre d'unités

2

sens de montage

horizontal

matériau

plastique

couleur

blanc

adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires

Oui

nombre de modules (construction modulaire)

8

forme

carré

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

brillant

numéro RAL (équivalent)

9003

transparent

Non

avec cadre de recouvrement

Oui

avec entrée de câble

Oui

avec entrée de câble

Oui

avec insertion de raccord à écrou

Non

résistant aux chocs

Oui

indice de protection (IP)

IP20

largeur d'appareil

166 mm

hauteur d'appareil

166 mm

profondeur d'appareil

55 mm

Kit poste de travail en saillie Mosaic pour 2x4 modules composé d'1 cadre saillie, 2 supports 4 modules, entretoises amovibles, cloisons de séparation courants forts / courants faibles et plaque de finition blanche nouveau design

Les Atouts de l'article:

Kit poste de travail Mosaic en saillie pour 2x4 modules
Composé de :- 1 cadre saillie avec entrées amovibles pour moulure 40x20mm- 2 supports 4 modules pour installation des mécanismes- entretoises amovibles pour l'intégration de mécanismes en poste simple- cloisons de séparation courants forts / courants faibles - plaque de finition blanche
Installation en saillie avec conduits apparents (moulure/goulotte) ou encastrés
Cadre saillie avec 2 entrées amovibles pour moulure 40x20mm et de 6 entrées de câble défonçables diamètre 20mm et 32mm

Les Atouts de la gamme:

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables