Legrand - Obturateur Batibox pour support reference 080254 equipe de 10 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
type de lentille - rectangulaire
largeur de l'ouverture - 14.1 mm
couleur - autre
hauteur de l'ouverture - 45 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3245060791100
Réf. Sonepar
00001079110
Réf. Fournisseur
079110
Réf. Commerciale
Legrand
matériau
plastique
type de lentille
rectangulaire
largeur de l'ouverture
14.1 mm
couleur
autre
hauteur de l'ouverture
45 mm
Obturateur pour support universel Batibox référence 080254 équipé de 10 modules
Les Atouts de l'article:
Obturateur pour support universel Batibox
Pour support référence 080254 équipé de 10 modules
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables