Legrand - Sortie de cables Mosaic 2 modules - serre-cables, cables D12m-D4mm - noir mat
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
capacité des bornes - autre
technique de raccordement - sans borne
couleur - noir
adapté à la classe de protection (IP) - IP41
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971579330
Réf. Sonepar
00001157933
Réf. Fournisseur
079150L
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
encastré
capacité des bornes
autre
technique de raccordement
sans borne
couleur
noir
adapté à la classe de protection (IP)
IP41
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
numéro RAL (équivalent)
9017
largeur d'appareil
45 mm
hauteur d'appareil
45 mm
profondeur d'appareil
39 mm
Sortie de câbles Mosaic 2 modules avec serre-câbles pour câble Ø12mm maximum et Ø4mm minimum finition noir mat RAL9017 - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic - peut être installé en encastré ou en saillie
Les Atouts de l'article:
Sortie de câbles Mosaic
2 modules - Noir Mat RAL9017
Avec serre-câbles
Pour câble : - Ø4mm minimum - Ø12mm maximum
Montage en monoposte ou en multiposte avec les autres appareillages Mosaic
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables