Legrand - Conduit IRL 4554 Extral D32mm -finition noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 32 mm
diamètre intérieur - 27.1 mm
couleur - noir
matériau - PC/ABS
tenue à la flexion - rigide
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3414971487604
Réf. Sonepar
00012007932
Réf. Fournisseur
07932
Réf. Commerciale
Legrand
diamètre externe
32 mm
diamètre intérieur
27.1 mm
couleur
noir
matériau
PC/ABS
tenue à la flexion
rigide
sans halogène
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
très lourd (classe 5)
finition ignifugée
Oui
avec manchon
Non
classe de résistance à la compression
lourd (classe 4)
montage encastré
Non
apparent
Oui
paroi creuse
Oui
installation sur du béton
Non
installation de machines et d'équipements
Non
installation en sous-sol (chape de béton)
Non
installation extérieure
Oui
Convient pour une installation dans le sol
Non
température d'utilisation
-45...120 °C
couche interne extrêmement glissante
Non
Conduit rigide IRL 4554 Extral Ø32mm IK10 IP68 noir longueur 3m
Les Atouts de l'article:
Conduit IRL4554 Extral - diamètre 32mm - Couleur noir IK10 / IP68 - Conduit + manchon ou cintre : IP44 - Conduit + manchon ou cintre + joint d'étanchéité : IP55 - Conduit + manchon ou cintre + joint d'étanchéité + colle : IP65 Matière : polycarbonate - IRL : Isolant, Rigide, Lisse Longueur : 3m Pour installation en saillie (intérieur/extérieur) ou en encastré (murs, planchers, dalles)