Legrand - Prises 2 USB Type-A 2,4A 5V= 12W Mosaic 2 modules 230V - alu
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
nombre de sorties - 2
courant de sortie max. - 3000 mA
mode de pose - support de module
couleur - aluminium
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060793944
Réf. Sonepar
00001079394
Réf. Fournisseur
079394
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
autre
nombre de sorties
2
courant de sortie max.
3000 mA
mode de pose
support de module
couleur
aluminium
type de chargeur USB
AA
tension de fonctionnement
220...240 V
fréquence
50...60 Hz
tension de sortie
5 V
type de connexion
borne à vis
numéro RAL
7040
largeur d'appareil
45 mm
hauteur d'appareil
45 mm
profondeur d'appareil
42 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
adapté à la classe de protection (IP)
IP40
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
traitement antibactérien
Non
prises 2 USB Type-A 2,4A 5V= 12W Mosaic 2 modules couleur aluminium - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
Les Atouts de l'article:
Chargeur 2 USB Type-A Mosaic 230V / 12W permettant la recharge de batterie d'un appareil portable sans chargeur mobile - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
2 modules - Couleur Aluminium
Les 2 sorties USB en 1 poste libèrent un puits de prise et favorisent le gain de place - Le pictogramme (dessin d'une batterie), en face avant, indique que la prise est dédiée à la charge
Consommation en veille inférieure à 0,07W - Autoprotégé contre les surtensions réseau
Conforme à la directive CEE sur l'harmonisation du standard de recharge de terminaux portables et la réduction des chargeurs mobiles
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables