Legrand - Cintre grand rayon 90 IP44 D32mm pour conduit rigide - noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
modèle - écartement
couleur - noir
sans halogène - Oui
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3414971494060
Réf. Sonepar
00012007944
Réf. Fournisseur
07944
Réf. Commerciale
Legrand
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
modèle
écartement
couleur
noir
sans halogène
Oui
qualité du matériau
autre
qualité du revêtement de surface
non revêtu
surface polie
Non
surface brossée
Non
diamètre
32 mm
avec manchon
Non
Cintre grand rayon 90° IP44 Ø32mm pour conduit rigide IRL 4554 Extral - noir
Les Atouts de l'article:
Cintre grand rayon 90° IP44 - diamètre 32mm - noir
Pour conduit rigide IRL 4554 EXTRAL
Protection mécanique élevée IK10 (20J) jusqu'à -45°C
Etanchéité IP44 pour le système conduit + accessoires; jusqu'à IP67 si utilisation de joints et colle
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables