Legrand - Conduit IRL 4554 Extral D50mm - finition noir

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 50 mm

  • diamètre intérieur - 43.6 mm

  • couleur - noir

  • matériau - PC/ABS

  • tenue à la flexion - rigide

Minimum d'achat

  • 15 unité(s)

EAN

3414971487994

Réf. Sonepar

00012007950

Réf. Fournisseur

07950

Réf. Commerciale

Legrand

diamètre externe

50 mm

diamètre intérieur

43.6 mm

couleur

noir

matériau

PC/ABS

tenue à la flexion

rigide

sans halogène

Oui

indice de protection contre les chocs (IK)

très lourd (classe 5)

finition ignifugée

Oui

avec manchon

Non

classe de résistance à la compression

lourd (classe 4)

montage encastré

Non

apparent

Oui

sur bois

Oui

paroi creuse

Oui

installation sur du béton

Non

installation de machines et d'équipements

Non

installation extérieure

Oui

température d'utilisation

-45...120 °C

couche interne extrêmement glissante

Non

Conduit rigide IRL 4554 Extral Ø50mm IK10 IP68 noir longueur 3m

Les Atouts de l'article:

Conduit IRL4554 Extral - diamètre 50mm - Couleur noir
IK10 / IP68 - Conduit + manchon ou cintre : IP44 - Conduit + manchon ou cintre + joint d'étanchéité : IP55 - Conduit + manchon ou cintre + joint d'étanchéité + colle : IP65
Matière : polycarbonate - IRL : Isolant, Rigide, Lisse
Longueur : 3m
Pour installation en saillie (intérieur/extérieur) ou en encastré (murs, planchers, dalles)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables