Legrand - Manchon D20mm pour conduit rigide Arnould - noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de tube nominal - 20 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
modèle - écartement
sans halogène - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971496019
Réf. Sonepar
00012007952
Réf. Fournisseur
07952
Réf. Commerciale
Legrand
pour diamètre de tube nominal
20 mm
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
modèle
écartement
sans halogène
Oui
qualité du matériau
autre
qualité du revêtement de surface
non revêtu
surface polie
Non
surface brossée
Non
Manchon diamètre 20mm ignifugé pour conduit rigide IRL 4554 Extral - noir
Les Atouts de l'article:
Manchon - diamètre 20mm
Pour conduit rigide IRL4554 Extral diamètre 20mm
Ignifugé
Non propagateur de la flamme
Noir
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables