Legrand - Joint d'etancheite D32mm pour conduit rigide Arnould - noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 32 mm
diamètre intérieur - 27 mm
épaisseur - 6 mm
forme - plat
matériau - caoutchouc
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
3414971492301
Réf. Sonepar
00012007984
Réf. Fournisseur
07984
Réf. Commerciale
Legrand
diamètre externe
32 mm
diamètre intérieur
27 mm
épaisseur
6 mm
forme
plat
matériau
caoutchouc
Joint d'étanchéité diamètre 32mm pour conduit rigide IRL 4554 Extral - noir
Les Atouts de l'article:
Joint d'étanchéité - diamètre 32mm - noir Pour conduit rigide IRL4554 Extral diamètre 32mm Non propagateur de la flamme
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables