Legrand - Collier a embase IK10 reglable pour conduit rigide D16 a 25mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 16...25 mm
modèle - fermé
matériau - plastique
type de fixation - trou de vis
sans halogène - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971493179
Réf. Sonepar
00012007993
Réf. Fournisseur
07993
Réf. Commerciale
Legrand
diamètre
16...25 mm
modèle
fermé
matériau
plastique
type de fixation
trou de vis
sans halogène
Non
résistant aux UV
Non
traitement de la surface
autre
adapté à la plage de protection contre l'incendie
Non
revêtu de plastique
Oui
Collier à embase IK10 réglable pour conduit rigide IRL 4552 ZH et IRL 4554 Extral diamètre 16mm à 25mm
Les Atouts de l'article:
Collier à embase IK10
Noir - Réglable - Pour conduit rigide IRL 4552 ZH et conduit rigide IRL 4554 EXT RALde diamètre 16mm à 25mm
Résistant aux chocs et aux températures extrêmes (-25°C, +70°C)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables