Legrand - Boitier paroi mince Batibox 1 module pour supports s 080290, 080292 et 080294
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rectangulaire
couleur - gris
indice de protection (IP) - autre
garnissage - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060800109
Réf. Sonepar
00001080010
Réf. Fournisseur
080010
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
encastré
forme
rectangulaire
couleur
gris
indice de protection (IP)
autre
garnissage
sans
matériau
plastique
type de construction
autre
modèle
unique
longueur
27 mm
largeur
55.5 mm
profondeur intérieure
42 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil
1
avec vis
Non
pour diamètre du tube
autre
pour diamètre de câble
16...16 mm
verrouillage de tube
Non
entrée de l'arrière
Oui
nombre d'entrées
5
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition du couvercle
sans
fixation du couvercle
autre
plombable
Non
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
étanche à l'air
Non
section de conducteur max.
0 mm²
nombre de pôles de la borne
0
borne, position fixe
Non
fixation au crochet de luminaire
Non
tubulure
sans
avec languettes à clou
Non
Boîtier d'isolation Batibox 1 module pour montage de mécanismes Mosaic sur parois minces pour supports références 080290, 080292 et 080294
Les Atouts de l'article:
Boîtier d'isolation pour support plaque étroit Batibox
1 module
Pour les supports références 080290, 080292 et 080294
Les Atouts de la gamme:
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables