Legrand - Lot special chantier de 6x50 boites 1 poste Ecobatibox - profondeur 50mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rond
mode de pose - montage mural/au plafond
garnissage - sans
couleur - autre
indice de protection (IP) - IP40
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970600561
Réf. Sonepar
00001060056
Réf. Fournisseur
080014
Réf. Commerciale
Legrand
forme
rond
mode de pose
montage mural/au plafond
garnissage
sans
couleur
autre
indice de protection (IP)
IP40
pour diamètre du tube
25 mm
entrée de l'arrière
Non
longueur
71 mm
largeur
71 mm
profondeur
50 mm
diamètre
67 mm
connectable
Non
nombre d'entrées
4
type de traversée de boîtier
membrane d'étanchéité
matériau
plastique
sans halogène
Non
traitement de la surface
non traité
finition du couvercle
autre
couvercle transparent
Non
fixation du couvercle
fermeture à baïonnette
coulable
Non
masse de coulage fournie
Non
plombable
Non
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
résistant aux intempéries
Non
température d'utilisation
-5...60 °C
version anti-déflagration
Non
pour Ex-Zone gaz
sans
pour poussière Ex-Zone
sans
Lot de 300 boîtes (6x50) 1 poste Ecobatibox profondeur 50mm pour montage d'appareillage à vis ou à griffes - idéal pour les chantiers basse consommation - étanchéité à l'air renforcée grâce aux entrées souples pour conduits annelés
Les Atouts de l'article:
Lot de 300 boîte Ecobatibox monoposte profondeur 50mm - Diamètre de perçage 67mm - Pour montage d'appareillage à vis ou à griffes Conditionné en sachet par 50 boîtes - Economie optimale en associant les obturateurs aux boîtes Ecobatibox - Possibilité de réaliser 1 boîte pour applique Ø67 en association avec un couvercle DCL Particulièrement adaptée aux maisons basse consommation (BBC) et maisons passives dans le cadre de la nouvelle réglementation thermique - Conforme à la norme NF-EN 60670-1 Volume de câblage optimum Double entrée de câbles : - 1 pour câbles flexibles (Ø4mm à Ø9mm)- 1 pour gaine
Les Atouts de la gamme:
La boîte d'encastrement Ecobatibox™ est adaptée aux maisons basse consommation (BBC) et passive et permet de répondre aux exigences de la RT 2012. Elle améliore particulièrement la performance énergétique des bâtiments en supprimant les flux d'air engendrés par l'infrastructure électrique. Disponible en version simple ou multipostes en profondeur 40 ou 50 mm pour recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. Une boîte pavillonnaire permet aussi de compléter les réponses à vos besoins sur les chantiers.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables