Legrand - Scie cloche D67mm pour boite Batibox cloisons seches 1 a 4 postes
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 67 mm
profondeur de coupe - 51 mm
fraise de bordure - Non
adapté au placoplâtre - Oui
système d'enregistrement - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060800673
Réf. Sonepar
00001080067
Réf. Fournisseur
080067
Réf. Commerciale
Legrand
diamètre
67 mm
profondeur de coupe
51 mm
fraise de bordure
Non
adapté au placoplâtre
Oui
système d'enregistrement
autre
diamètre du foret de centrage
6.35 mm
adapté au bois
Oui
adapté au plastique
Oui
adapté à la fibre de verre
Oui
adapté à l'aluminium
Non
adapté au laiton
Non
adapté à l'acier inoxydable
Non
adapté à la fonte
Non
adapté aux métaux non ferreux
Non
adapté à l'acier
Non
Scie cloche Ø67mm pour boîte Batibox cloisons sèches 1 à 4 postes livrée avec foret de centrage à pastille carbure - équipée d'un ressort extracteur et dents HSS m³ à durée de vie renforcée
Les Atouts de l'article:
Scie cloche Ø67mm
Pour boîtes d'encastrement 1 poste à 4 postes pour cloisons sèches Ø67mm
Livrée avec foret de centrage à pastille carbure
Bi-métal
Les Atouts de la gamme:
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables