Legrand - Boite monoposte Ecobatibox pour derivation D85mm - profondeur 40mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rond
couleur - jaune
indice de protection (IP) - IP40
garnissage - sans
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3414970583659
Réf. Sonepar
00001058365
Réf. Fournisseur
080084
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
encastré
forme
rond
couleur
jaune
indice de protection (IP)
IP40
garnissage
sans
diamètre
85 mm
profondeur
40...40 mm
fixation des appareils
visser ou à griffe
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle
unique
longueur
0 mm
largeur
85 mm
profondeur intérieure
0 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil
1
avec vis
Oui
pour diamètre du tube
20/25 mm
pour diamètre de câble
16...25 mm
verrouillage de tube
Non
entrée de l'arrière
Oui
nombre d'entrées
8
sans halogène
Non
traitement de la surface
non traité
couvercle transparent
Non
fixation du couvercle
encliqueté
plombable
Non
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
étanche à l'air
Non
section de conducteur max.
0 mm²
nombre de pôles de la borne
0
borne, position fixe
Non
fixation au crochet de luminaire
Non
tubulure
sans
avec languettes à clou
Non
Boîte monoposte Ecobatibox pour dérivation Ø85mm profondeur 40mm livrée avec couvercle carré 100x100mm idéal pour chantiers basse consommation - étanchéité à l'air renforcée grâce aux entrées souples et enveloppantes pour conduits annelés
Les Atouts de l'article:
Boîte Ecobatibox 1 poste pour dérivation, profondeur 40mm
Øde perçage 85mm - Livrée avec couvercle carré 100x100mm
Economie optimale en associant les obturateurs aux boîtes Ecobatibox
Particulièrement adaptée aux maisons basse consommation (BBC) et maisons passives dans le cadre de la nouvelle réglementation thermique - Conforme à la norme NF-EN 60670-1
Volume de câblage optimum - Double entrée de câbles : - 1 pour câbles flexibles (Ø4mm à Ø9mm)- 1 pour gaine
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables