Legrand - Colle pour boites Batibox multimateriaux 300ml
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - autre
couleur - autre
contenu - 310 ml
prêt à l'emploi - Oui
emballage - cartouche
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060801076
Réf. Sonepar
00001080107
Réf. Fournisseur
080107
Réf. Commerciale
Legrand
application
autre
couleur
autre
contenu
310 ml
prêt à l'emploi
Oui
emballage
cartouche
avec pinceau
Non
Colle pour fixer les boîtes d'encastrement multimatériaux Batibox ainsi que les moulures et plinthes - 310ml permettant de fixer environ 5 boîtes 1 poste
Les Atouts de l'article:
Colle 310ml
Fixation possible sur tous types de supports
Permet de fixer environ 5 boîtes 1 poste
Les Atouts de la gamme:
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables