Legrand - Boite multimateriaux Batibox - 3 postes - 6-8 mod - vert-horiz - prof. 50

Legrand - Boite multimateriaux Batibox - 3 postes - 6-8 mod - vert-horiz - prof. 50

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • forme - ovale

  • couleur - orange

  • indice de protection (IP) - IP20

  • garnissage - sans

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060801236

Réf. Sonepar

00001080123

Réf. Fournisseur

080123

Réf. Commerciale

Legrand

mode de pose

autre

forme

ovale

couleur

orange

indice de protection (IP)

IP20

garnissage

sans

diamètre

67 mm

profondeur

53...53 mm

fixation des appareils

visser ou à griffe

matériau

plastique

type de construction

boîte de jonction/raccordement d'appareils

modèle

autre

équipé d'une couronne rotative

Non

à coupler/juxtaposer

Non

longueur

214 mm

largeur

72 mm

profondeur intérieure

50 mm

pour le nombre d'inserts d'appareil

8

avec vis

Oui

traversée de boîtier par une ouverture défonçable

Oui

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité

Non

traversée de boîtier par une tubulure

Non

traversée de boîtier par une membrane à niveaux

Non

pour diamètre du tube

20/25 mm

pour diamètre de câble

20...25 mm

verrouillage de tube

Non

verrouillage de tube en option

Non

entrée de l'arrière

Oui

nombre d'entrées

8

nombre d'embouts fournis

0

sans halogène

Non

traitement de la surface

non traité

finition du couvercle

sans

fixation du couvercle

autre

plombable

Non

maintien de fonction

sans

avec blindage

Non

étanche à l'air

Non

section de conducteur max.

0 mm²

nombre de pôles de la borne

0

borne, position fixe

Non

fixation au crochet de luminaire

Non

tubulure

sans

avec languettes à clou

Non

application spéciale

sans

Boîte multimatériaux Batibox 3 postes 6 à 8 modules montage vertical ou horizontal profondeur 50mm à modes de fixation multiples - livrée avec vis équipées de cache de protection et cloisons de séparation amovibles

Les Atouts de l'article:

Boîte Batibox multimatériaux 3 postes ou 6 modules à 8 modules profondeur 50mm
Diamètre de perçage 67mm
Modes de fixation multiples :- par serrage d'étriers métalliques en cloisons creuses (plaques de plâtre, briques) ou sur carreaux de plâtre- par scellement sur murs maçonnés (parpaing, brique)- par injection de colle pour scellement rapide
Équipée d'étriers métalliques imperdables - Montage vertical ou horizontal
Livrée avec : - vis équipées de cache de protection- cloisons de séparation amovibles pour accueil des fonctions étendues (exemple : prises pré-câblées)

Les Atouts de la gamme:

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables