Legrand - Boite multiposte Batibox maconnerie 2 postes ou 4 a 5 modules - profondeur 40mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - ouvrage en briques apparentes
forme - rectangulaire
couleur - rouge
indice de protection (IP) - IP20
garnissage - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060801427
Réf. Sonepar
00001080142
Réf. Fournisseur
080142
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
ouvrage en briques apparentes
forme
rectangulaire
couleur
rouge
indice de protection (IP)
IP20
garnissage
sans
profondeur
43...43 mm
fixation des appareils
visser ou à griffe
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle
double
longueur
145 mm
largeur
71 mm
profondeur intérieure
43 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil
5
avec vis
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Non
traversée de boîtier par une tubulure
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
Non
pour diamètre du tube
20/25 mm
pour diamètre de câble
20...25 mm
verrouillage de tube
Non
verrouillage de tube en option
Non
entrée de l'arrière
Oui
nombre d'entrées
12
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition du couvercle
sans
fixation du couvercle
autre
plombable
Non
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
étanche à l'air
Non
section de conducteur max.
0 mm²
nombre de pôles de la borne
0
borne, position fixe
Non
fixation au crochet de luminaire
Non
tubulure
sans
avec languettes à clou
Non
application spéciale
sans
Boîte multiposte Batibox pour maçonnerie 2 postes ou 4 à 5 modules profondeur 40mm livrée avec vis équipées de cache de protection et cloisons de séparation amovibles
Les Atouts de l'article:
Boîte Batibox pour maçonnerie 2 postes ou 4 modules à 5 modules profondeur 40mm
Livrée avec : - vis équipées de cache de protection- cloisons de séparation amovibles pour accueil des fonctions étendues (exemple : prises pré-câblées)
Multiplicité des entrées (latérales et en fond de boîte) pour le passage de gaines
Séparation possible de courant fort et courant faible par plaquette(s) amovible(s) fournie(s)
Conforme à la norme NF EN 60670-1
Les Atouts de la gamme:
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables