Legrand - Conduit IRL 3321 D16mm - finition sable RAL1015
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 16 mm
diamètre intérieur - 13 mm
couleur - beige
matériau - PVC
tenue à la flexion - rigide
Minimum d'achat
75 unité(s)
EAN
3414971487963
Réf. Sonepar
00012008016
Réf. Fournisseur
08016
Réf. Commerciale
Legrand
diamètre externe
16 mm
diamètre intérieur
13 mm
couleur
beige
matériau
PVC
tenue à la flexion
rigide
sans halogène
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
moyen (classe 3)
finition ignifugée
Oui
avec manchon
Oui
classe de résistance à la compression
moyen (classe 3)
montage encastré
Non
apparent
Oui
paroi creuse
Oui
installation sur du béton
Non
installation de machines et d'équipements
Non
installation extérieure
Oui
température d'utilisation
-5...60 °C
couche interne extrêmement glissante
Non
Conduit rigide tulipé IRL 3321 diamètre 16mm IP68 IK07 longueur 3m en polychlorure de vinyle sable RAL1015 pour pose en saillie ou encastré, en résidentiel ou en tertiaire - bonne tenue aux UV et non propagateur de la flamme
Les Atouts de l'article:
Conduit tulipé IRL3321 pour façades - diamètre 16mm - Couleur sable RAL1015
IK07 / IP68 - Conduit + accessoire : IP44 - Conduit + équerre ou Té : IP40
Matière : polychlorure de vinyle - IRL : Isolant, Rigide, Lisse
Longueur : 3m
Pose en saillie ou encastré (murs) - Protection des câbles dans une cave, un garage ou sur une façade
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables