Legrand - Scie multimateriaux a concretion carbure de Tungstene Batibox - D67mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 67 mm
profondeur de coupe - 54 mm
fraise de bordure - Non
adapté au placoplâtre - Oui
système d'enregistrement - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060801670
Réf. Sonepar
00001080167
Réf. Fournisseur
080167
Réf. Commerciale
Legrand
diamètre
67 mm
profondeur de coupe
54 mm
fraise de bordure
Non
adapté au placoplâtre
Oui
système d'enregistrement
autre
diamètre du foret de centrage
6.35 mm
adapté au bois
Oui
adapté au plastique
Oui
adapté à la fibre de verre
Oui
adapté à l'aluminium
Oui
adapté au laiton
Non
adapté à l'acier inoxydable
Oui
adapté à la fonte
Non
adapté aux métaux non ferreux
Oui
adapté à l'acier
Non
Scie à concrétion carbure de Tungstène diamètre 67mm pour montage des boîtes multimatériaux Batibox - pour utilisation dans des matériaux très durs ou abrasifs
Les Atouts de l'article:
Programme Batibox - boîtes d'encastrement multimatériaux- Conformes à la NF EN 60 670-1
Outillage pour boîtes appareillageScies multimatériaux à concrétion carbure de Tungstène- Pour utilisation dans matériaux très durs ou abrasifs (brique, parpaing, carrelage, ciment, bois durs, composites, plaques de plâtre...)
Ø67mm
Idéales pour les perçages destinés au montage des boîtes multimatériaux
Equipées d'un foret pilote à pastille de carbure
Les Atouts de la gamme:
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables