Legrand - Couvercle universel Batibox pour boite Batibox 2 postes 155x85mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - couvercle borgne
forme - rectangulaire
type de fixation - autre
longueur - 155 mm
largeur - 85 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060801823
Réf. Sonepar
00001080182
Réf. Fournisseur
080182
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
couvercle borgne
forme
rectangulaire
type de fixation
autre
longueur
155 mm
largeur
85 mm
profondeur
17.6 mm
matériau
plastique
sans halogène
Oui
couleur
blanc
avec vis
Oui
plombable
Non
Couvercle universel Batibox pour boîte Batibox 2 postes 155x85mm - permet de transformer une boîte appareillage en boîte de dérivation ou d'obturer une boîte existante
Les Atouts de l'article:
Couvercle pour boîtes Batibox 2 postes
Dimensions : 155x85mm
Entraxe de fixation 71mm
Les Atouts de la gamme:
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables