Legrand - Boite Batibox maconnerie pour prise 20A et 32A 1 poste - profondeur 40mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - ouvrage en briques apparentes
forme - carré
couleur - rouge
indice de protection (IP) - IP20
garnissage - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060801847
Réf. Sonepar
00001080184
Réf. Fournisseur
080184
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
ouvrage en briques apparentes
forme
carré
couleur
rouge
indice de protection (IP)
IP20
garnissage
sans
profondeur
40...40 mm
fixation des appareils
visser ou à griffe
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle
unique
longueur
87 mm
largeur
86 mm
profondeur intérieure
40 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil
1
avec vis
Oui
pour diamètre du tube
autre
pour diamètre de câble
20...32 mm
verrouillage de tube
Non
entrée de l'arrière
Oui
nombre d'entrées
12
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition du couvercle
sans
fixation du couvercle
autre
plombable
Non
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
étanche à l'air
Non
section de conducteur max.
0 mm²
nombre de pôles de la borne
0
borne, position fixe
Non
fixation au crochet de luminaire
Non
tubulure
sans
avec languettes à clou
Non
Boîte Batibox maçonnerie 1 poste pour prise 20A et 32A ou sorties de câbles référence 031490 - profondeur 40mm dimensions 85x85mm
Les Atouts de l'article:
Boîte Batibox pour maçonnerie 1 poste profondeur 40mm pour :- sorties de câbles référence 031490 - prises 20A références 055452, 055455, 055457- prises 32A références 055812, 055815, 055817
Dimensions : 85x85mm
Positionnement des vis de la boîte :- en vertical pour fixation des prises 20A et 32A- en horizontal pour sortie de câble
Multiplicité des entrées (latérales et en fond de boîte) pour le passage de gaines
Les Atouts de la gamme:
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables