Legrand - Boitier Batibox multimedia 1x5 modules maximum 142x142mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
forme - carré
couleur - orange
indice de protection (IP) - IP20
garnissage - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060801939
Réf. Sonepar
00001080193
Réf. Fournisseur
080193
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
autre
forme
carré
couleur
orange
indice de protection (IP)
IP20
garnissage
autre
profondeur
53...53 mm
fixation des appareils
visser ou à griffe
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction
modèle
autre
équipé d'une couronne rotative
Non
à coupler/juxtaposer
Non
longueur
154 mm
largeur
154 mm
profondeur intérieure
48 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil
5
avec vis
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Non
traversée de boîtier par une tubulure
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
Non
pour diamètre du tube
20/25 mm
pour diamètre de câble
20...25 mm
verrouillage de tube
Non
verrouillage de tube en option
Non
entrée de l'arrière
Non
nombre d'entrées
12
nombre d'embouts fournis
0
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
couvercle transparent
Non
fixation du couvercle
vissé
plombable
Non
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
étanche à l'air
Non
section de conducteur max.
0 mm²
nombre de pôles de la borne
0
borne, position fixe
Non
fixation au crochet de luminaire
Non
tubulure
sans
avec languettes à clou
Non
application spéciale
sans
Boîtier Batibox multimédia 1x5 modules 142x142mm pour installation d’un téléviseur écran plan au mur sans cordon visible - livré avec 2 supports 5 modules pour montage de fonctions Mosaic courants forts ou faibles - couvercle extra-plat
Les Atouts de l'article:
Boîte Batibox multimatériaux multimédia 1x5 modules profondeur 50mm
Livrée avec 1 support 5 modules pour mécanismes Mosaic (non livrés) permettant le montage en affleurant de fonctions courants forts/faibles (exemple : 2P+T, prises TV, prises HDMI, RCA…)
Couvercle extra-plat avec passage sécable pour sortie de câble - Livrée avec barrette de maintien pour cordons
Espace de rangement dédié aux cordons - Equipée d'une protection de chantier
Dimensions : 142x142mm
Les Atouts de la gamme:
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables