Legrand - Couvercle pour boite Batibox multimateriaux grand format reference 080126

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - couvercle borgne

  • forme - rectangulaire

  • type de fixation - couvercle pour fixation à vis

  • longueur - 230.5 mm

  • largeur - 159.5 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060801960

Réf. Sonepar

00001080196

Réf. Fournisseur

080196

Réf. Commerciale

Legrand

modèle

couvercle borgne

forme

rectangulaire

type de fixation

couvercle pour fixation à vis

longueur

230.5 mm

largeur

159.5 mm

profondeur

17.6 mm

matériau

plastique

sans halogène

Oui

couleur

blanc

avec vis

Oui

plombable

Non

Couvercle 229x159mm pour boîte Batibox multimatériaux grand format référence 080126 - permet de transformer la boîte grand format en boîte de dérivation

Les Atouts de l'article:

Couvercle pour boîte Batibox multimatériaux grand format référence 080126
Dimensions : 229x159mm

Les Atouts de la gamme:

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables