Legrand - Vis longue pour toutes boites Batibox D3mm longueur 40mm

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • adapté à une boîte d'encastrement - Oui

  • adapté à une boîte centrale - Non

Minimum d'achat

  • 20 unité(s)

EAN

3245060801977

Réf. Sonepar

00001080197

Réf. Fournisseur

080197

Réf. Commerciale

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée

autre

adapté à une boîte d'encastrement

Oui

adapté à une boîte centrale

Non

Vis longue Ø3mm longueur 40mm pour toutes boîtes Batibox - pas du filetage 2,4mm - tête mixte Sz

Les Atouts de l'article:

Vis longueur 40mm à vissage rapide Ø3mm
Tête mixte Sz
Pas du filetage : 2,4mm

Les Atouts de la gamme:

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables