Legrand - Ecran anti-platre pour boite carree Batibox 1 a 4 postes 70x70mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
adapté à une boîte d'encastrement - Oui
adapté à une boîte centrale - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060801991
Réf. Sonepar
00001080199
Réf. Fournisseur
080199
Réf. Commerciale
Legrand
type d'accessoire/pièce détachée
autre
adapté à une boîte d'encastrement
Oui
adapté à une boîte centrale
Non
Ecran anti-plâtre 70x70mm pour boîte carrée Batibox 1 à 4 postes - repérable après application du plâtre par marquage de couleur
Les Atouts de l'article:
Ecran anti-plâtre pour protection du volume intérieur
Pour boîtes carrées 1 poste à 4 postes
Dimensions 70x70mm
Les Atouts de la gamme:
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables