Legrand - Cadre saillie Celiane 2 postes horizontal ou vertical titane
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - cadre apparent
nombre d'unités - 2
sens de montage - horizontal et vertical
matériau - plastique
couleur - titane
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060802455
Réf. Sonepar
00001080245
Réf. Fournisseur
080245
Réf. Commerciale
Legrand
composition
cadre apparent
nombre d'unités
2
sens de montage
horizontal et vertical
matériau
plastique
couleur
titane
adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires
Oui
nombre de modules (construction modulaire)
2
forme
rectangulaire
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
brillant
transparent
Non
avec cadre de recouvrement
Non
avec entrée de câble
Oui
avec entrée de câble
Oui
avec insertion de raccord à écrou
Non
résistant aux chocs
Oui
indice de protection (IP)
IP2X
largeur d'appareil
164 mm
hauteur d'appareil
85 mm
profondeur d'appareil
40 mm
Cadre 2 postes Céliane pour installation en saillie pour montage horizontal ou vertical avec 2 hauteurs réglables - livré avec vis - finition titane
Les Atouts de l'article:
Cadre 2 postes Céliane pour installation en saillie 2 hauteurs réglables : 27mm ou 40mm Equipé d'une entrée amovible pour installation sur moulure 32x12,5mm Montage horizontal ou vertical Finition Titane
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables