Legrand - Support lumineux 0,03W pour mecanisme Mosaic - 4-5mod ou 2x2 modules horizontal
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - encastré
mode de pose - fixation avec vis
sens de montage - horizontal et vertical
nombre de modules horizontaux (construction modulaire) - 5
nombre de modules verticaux (construction modulaire) - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060802585
Réf. Sonepar
00001080258
Réf. Fournisseur
080258
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
encastré
mode de pose
fixation avec vis
sens de montage
horizontal et vertical
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
5
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
1
avec clou
Non
type de montage des modules d'insertion
frontal
avec boîte d'encastrement
Non
avec vis
Non
adapté à l'encastrement dans une boîte d'encastrement ronde 60 mm
Non
montage encastré
Oui
adapté à une boîte de sol
Non
adapté à un canal d'allège
Non
adapté au montage sur des barres profilées DIN 35 mm
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
traitement de la surface
non traité
Support lumineux 0,03W à LEDs pour montage des mécanismes Mosaic avec éclairage sous plaque pour repérage dans l'obscurité - 4 ou 5 modules ou 2x2 modules montage horizontal
Les Atouts de l'article:
Particulièrement adaptés pour répondre à la réglementation- Accessibilité "visible de jour comme de nuit" en association avec les plaques de couleur anthracite - Pour 5 ou 2 x 2 modules vertical- Puissance : 0,03 W (éclairage faible)
Supports lumineux- Equipés d'une couronne de LEDs à faible consommation pour créer un effet de halo lumineux blanc à travers la plaque de finition- Facilitent le repérage dans l’obscurité de toutes les fonctions de 1 à 5 modules- En association avec un mécanisme de commande à voyant, on peut alors assurer la double fonction "repérage dans l’obscurité" et "témoin de l’état du circuit" sur un même poste -
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables