Legrand - Support universel Batibox - pour 3 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - encastré
mode de pose - fixation avec vis
sens de montage - horizontal et vertical
nombre de modules horizontaux (construction modulaire) - 3
nombre de modules verticaux (construction modulaire) - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060802592
Réf. Sonepar
00001080259
Réf. Fournisseur
080259
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
encastré
mode de pose
fixation avec vis
sens de montage
horizontal et vertical
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
3
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
1
avec clou
Non
type de montage des modules d'insertion
frontal
avec boîte d'encastrement
Non
avec vis
Non
adapté à l'encastrement dans une boîte d'encastrement ronde 60 mm
Non
montage encastré
Oui
adapté à une boîte de sol
Non
adapté à un canal d'allège
Non
adapté au montage sur des barres profilées DIN 35 mm
Non
matériau
métal
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
Support universel Batibox bi-matière (métal et plastique) pour 3 modules pour fixation à griffes d'appareillage Céliane, Mosaic et Soliroc - livré avec coque de protection
Les Atouts de l'article:
Support universel Batibox bi-matière (métal + plastique) pour fixation à griffes d'appareillage Céliane, Mosaic et Soliroc Permet la composition de configurations multipostes par association, en vertical ou en horizontal Pour 3 modules Support sécable permettant l'adaptation sur boîtes à l'entraxe 57mm pour recevoir les plaques spéciales rénovation Livré avec coque de protection chantier - Le passage pour le tournevis sur la coque permet d'installer le support sans avoir à retirer la coque de protection
Les Atouts de la gamme:
Les supports universels Batibox sont nécessaires au montage de 3 gammes d'appareillage : Céliane, Mosaic et Soliroc pour associer un mécanisme sur une plaque de finition ou un cadre saillie. Ils sont parfaitement modulables, il est possible d'associer plusieurs supports 1 poste ou de le choisir aux dimensions souhaitées, et leur fixation se fait indifféremment à la verticale ou à l'horizontale. Pour la rénovation, une version à griffes existe, il est également possible de les adapter à des plaques entraxe 57 mm en associant plusieurs supports 1 postes et en cassant une partie sécable du support. Une protection de chantier est livrée avec le support pour l'appareillage installé en cas de travaux sur le mur. Lorsque la capacité du support n'est pas utilisée à son maximum, il est alors nécessaire de remplir les interstices avec des obturateurs qui permettent d'assurer une protection IP 20.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables