Legrand - Support a vis Mosaic , Celiane ou Soliroc pour 2x2 postes ou 2x4 a 5 modules

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - encastré

  • mode de pose - fixation avec vis

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • nombre de modules horizontaux (construction modulaire) - 5

  • nombre de modules verticaux (construction modulaire) - 2

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060802646

Réf. Sonepar

00001080264

Réf. Fournisseur

080264

Réf. Commerciale

Legrand

modèle

encastré

mode de pose

fixation avec vis

sens de montage

horizontal et vertical

nombre de modules horizontaux (construction modulaire)

5

nombre de modules verticaux (construction modulaire)

2

avec clou

Non

type de montage des modules d'insertion

frontal

avec boîte d'encastrement

Non

avec vis

Non

adapté à l'encastrement dans une boîte d'encastrement ronde 60 mm

Non

montage encastré

Oui

adapté à une boîte de sol

Non

adapté à un canal d'allège

Non

adapté au montage sur des barres profilées DIN 35 mm

Non

matériau

métal

qualité du matériau

autre

traitement de la surface

galvanisé/électrogalvanisé

Support universel Batibox bi-matière (métal et plastique) pour 2x2 postes ou 2x4 modules à 2x5 modules pour fixation à vis d'appareillage Céliane, Mosaic et Soliroc - permet la concentration de plusieurs fonctions au même endroit

Les Atouts de l'article:

Support universel Batibox bi-matière (métal + plastique)
Pour 2x2 postes ou 2x4 modules à 2x5 modules
Pour fixation à vis d'appareillage Céliane, Mosaic et Soliroc
Permet l'équipement de postes de travail

Les Atouts de la gamme:

Les supports universels Batibox sont nécessaires au montage de 3 gammes d'appareillage : Céliane, Mosaic et Soliroc pour associer un mécanisme sur une plaque de finition ou un cadre saillie. Ils sont parfaitement modulables, il est possible d'associer plusieurs supports 1 poste ou de le choisir aux dimensions souhaitées, et leur fixation se fait indifféremment à la verticale ou à l'horizontale. Pour la rénovation, une version à griffes existe, il est également possible de les adapter à des plaques entraxe 57 mm en associant plusieurs supports 1 postes et en cassant une partie sécable du support. Une protection de chantier est livrée avec le support pour l'appareillage installé en cas de travaux sur le mur. Lorsque la capacité du support n'est pas utilisée à son maximum, il est alors nécessaire de remplir les interstices avec des obturateurs qui permettent d'assurer une protection IP 20.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables