Legrand - Boite simple Batibox pour beton 1 poste ou 2 modules - profondeur 58mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - construction en béton
forme - rond
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP20
garnissage - sans
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3245060819408
Réf. Sonepar
00001081940
Réf. Fournisseur
081940
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
construction en béton
forme
rond
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP20
garnissage
sans
diamètre
64 mm
profondeur
58...58 mm
fixation des appareils
visser
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle
unique
longueur
84 mm
largeur
78 mm
profondeur intérieure
58 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil
2
avec vis
Oui
pour diamètre du tube
20/25 mm
pour diamètre de câble
20...25 mm
verrouillage de tube
Non
entrée de l'arrière
Oui
nombre d'entrées
5
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition du couvercle
sans
fixation du couvercle
autre
plombable
Non
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
étanche à l'air
Non
section de conducteur max.
0 mm²
nombre de pôles de la borne
0
borne, position fixe
Non
fixation au crochet de luminaire
Non
tubulure
sans
avec languettes à clou
Non
Boîte simple Batibox pour banche béton 1 poste ou 2 modules profondeur 58mm diamètre 64mm - peut recevoir la bague référence 081960 pour un rattrapage d’aplomb - peut recevoir le couvercle DCL pour applique référence 089589
Les Atouts de l'article:
Boîte Batibox pour banche béton 1 poste Ø64mm profondeur 58mm
3 types de montage :Pour montage :- sur banche métallique avec aimants références 081970 ou 081990- en coffrage bois seul, avec couvercle obturateur référence 081972- en association côte à côte avec couvercle de pose référence 081971 avec ou sans aimants
Entrées operculables 4xØ20mm pour tube ICTA
Les Atouts de la gamme:
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables