Legrand - Boite universelle associable Batibox pour beton 2 postes - profondeur 58mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - construction en béton
forme - ovale
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP20
garnissage - autre
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3245060819422
Réf. Sonepar
00001081942
Réf. Fournisseur
081942
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
construction en béton
forme
ovale
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP20
garnissage
autre
diamètre
168 mm
profondeur
58...58 mm
fixation des appareils
visser
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle
double
longueur
150 mm
largeur
78 mm
profondeur intérieure
58 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil
5
avec vis
Oui
pour diamètre du tube
20/25 mm
pour diamètre de câble
20...25 mm
verrouillage de tube
Non
entrée de l'arrière
Oui
nombre d'entrées
12
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
couvercle transparent
Non
fixation du couvercle
encliqueté
plombable
Non
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
étanche à l'air
Non
section de conducteur max.
0 mm²
nombre de pôles de la borne
0
borne, position fixe
Non
fixation au crochet de luminaire
Non
tubulure
sans
avec languettes à clou
Non
Boîte universelle associable pour banche béton Batibox 2 postes ou 4 modules à 5 modules profondeur 58mm Ø64mm - montage seul, par calage ou dos à dos sur banche épaisseur 160, 180, 200mm - livrée avec couvercle de pose et 4 vis de fixation
Les Atouts de l'article:
Boîte Batibox pour banche béton 2 postes ou 4 modules à 5 modules profondeur 58mm
Livrée avec couvercle de pose recevant les aimants références 081970 et 081990 et 4 vis de fixation
Entrées operculables :- sur face inclinée : 6xØ20mm et 2x25mm pour tube ICTA- sur les côtés : 4xØ25mm pour tube IRL (traversantes 2 à 2)
Les Atouts de la gamme:
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables