Legrand - Couvercle de fixation pour boite beton Batibox les references 081940 ou 081941
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - couvercle de protection de construction
forme - rectangulaire
pour diamètre de boîte/boîtier - 71...71 mm
type de fixation - autre
longueur - 105.5 mm
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
3245060819712
Réf. Sonepar
00001081971
Réf. Fournisseur
081971
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
couvercle de protection de construction
forme
rectangulaire
pour diamètre de boîte/boîtier
71...71 mm
type de fixation
autre
longueur
105.5 mm
largeur
90.5 mm
profondeur
18 mm
matériau
plastique
sans halogène
Oui
couleur
rouge
avec vis
Non
plombable
Non
Couvercle de fixation pour les boîtes béton Batibox références 081940 ou 081941
Les Atouts de l'article:
Couvercle pour boîte béton
Pour boîte de banche références 081940 et 081941
Les Atouts de la gamme:
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables