Legrand - Extracteur d'aimant pour aimants de fixation references 081970 ou 081990
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
adapté à une boîte d'encastrement - Oui
adapté à une boîte centrale - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060819972
Réf. Sonepar
00001081997
Réf. Fournisseur
081997
Réf. Commerciale
Legrand
type d'accessoire/pièce détachée
autre
adapté à une boîte d'encastrement
Oui
adapté à une boîte centrale
Non
Extracteur d'aimant de fixation pour les aimants références 081970 ou 081990
Les Atouts de l'article:
Extracteur d'aimant de fixation
Pour références 081970 et 081990
Les Atouts de la gamme:
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables