Legrand - Manchon D40mm pour conduit rigide - gris RAL7035
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de tube nominal - 40 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
modèle - écartement
sans halogène - Oui
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3414971491717
Réf. Sonepar
00012008200
Réf. Fournisseur
08200
Réf. Commerciale
Legrand
pour diamètre de tube nominal
40 mm
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
modèle
écartement
sans halogène
Oui
qualité du matériau
autre
qualité du revêtement de surface
non revêtu
surface polie
Non
surface brossée
Non
Manchon ZH pour conduit rigide IRL 4552 ZH de diamètre 40mm ignifugé gris RAL7035
Les Atouts de l'article:
Manchon ZH
Gris RAL7035 - Pour conduit rigide IRL 4552 ZH de diamètre 40mm
Ignifugé
PC/ABS
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables