Legrand - Conduit IRL 4552 ZH- D32mm - gris RAL7035
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 32 mm
diamètre intérieur - 27.1 mm
couleur - gris
matériau - PC/ABS
tenue à la flexion - rigide
Minimum d'achat
15 unité(s)
EAN
3414971487697
Réf. Sonepar
00012008232
Réf. Fournisseur
08232
Réf. Commerciale
Legrand
diamètre externe
32 mm
diamètre intérieur
27.1 mm
couleur
gris
matériau
PC/ABS
tenue à la flexion
rigide
sans halogène
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
très lourd (classe 5)
finition ignifugée
Oui
avec manchon
Non
classe de résistance à la compression
lourd (classe 4)
montage encastré
Non
apparent
Oui
paroi creuse
Oui
installation sur du béton
Non
installation de machines et d'équipements
Non
installation extérieure
Oui
température d'utilisation
-45...90 °C
couche interne extrêmement glissante
Non
numéro RAL
7035
Conduit rigide isolant IRL 4552 ZH Ø32mm - gris RAL7035 non propagateur de la flamme
Les Atouts de l'article:
Conduit rigide IRL4552 ZH - diamètre 32mm - Couleur gris RAL7035
IK10 / IP68 - Conduit + accessoire : IP44 - Conduit + accessoire + joint : IP55 - Conduit + accessoire + joint + colle : IP68
Conduit non propagateur de la flamme M1F2 - Conduit ignifugé sans halogènes - IRL : Isolant, Rigide, Lisse - ZH : Zéro Halogène
Conduit extra lourd : haute résistance mécanique, même à très basse température - Sécurité renforcée contre le feu (dégagement de fumées moins opaques et moins acides)
Longueur : 3m
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables