Legrand - Interrupteur bipolaire Appareillage saillie complet - blanc

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commutation - interrupteur bipolaire

  • type de commande - bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement - 1

  • mode de pose - saillie

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060860035

Réf. Sonepar

00001086003

Réf. Fournisseur

086003

Réf. Commerciale

Legrand

type de commutation

interrupteur bipolaire

type de commande

bascule/bouton

nombre de bascules d'actionnement

1

mode de pose

saillie

couleur

blanc

composition

mécanisme complet avec cadre

nombre de modules (construction modulaire)

2

interrupteur à bouton-poussoir

Non

type de fixation

fixation à vis

avec cadre/support de montage

Non

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

brillant

numéro RAL (équivalent)

9003

zone de texte/surface d'inscription

non

voyant

non

fonction d'éclairage

autre

type d'éclairage

autre

adapté à la classe de protection (IP)

IP31

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

tension nominale

250 V

calibre/courant nominal assigné (In)

10 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes

10 AX

Contact de report

Non

type de connexion

borne à vis

interrupteur de chauffage

Non

Interrupteur de machine à laver

Non

largeur d'appareil

72 mm

hauteur d'appareil

72 mm

profondeur d'appareil

31 mm

profondeur d'encastrement

0 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

30 mm

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Interrupteur bipolaire Appareillage saillie complet 10AX 250V~ connexion par bornes à vis - blanc RAL9003 72x72mm

Les Atouts de l'article:

Interrupteur bipolaire 10AX - Appareillage saillie complet
Mécanisme IP2X protégé contre les contacts directs - 250V~ - Livré bornes ouvertes
Blanc RAL9003

Les Atouts de la gamme:

L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables