Legrand - Va-et-vient et poussoir 6A Appareillage saillie complet - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
garnissage 2 - va-et-vient
nombre total de prises - 0
type de commande - bascule/bouton
mode de pose - saillie
nombre de prises commutables - 0
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3245060860073
Réf. Sonepar
00001086007
Réf. Fournisseur
086007
Réf. Commerciale
Legrand
garnissage 2
va-et-vient
nombre total de prises
0
type de commande
bascule/bouton
mode de pose
saillie
nombre de prises commutables
0
sens de montage
horizontal
type de fixation
fixation avec vis
avec éclairage
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP31
tension nominale
250 V
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
1
largeur d'appareil
72 mm
hauteur d'appareil
72 mm
profondeur d'appareil
31 mm
Interrupteur ou va-et-vient 10AX et poussoir 6A Appareillage saillie complet 250V~ connexion par bornes à vis - blanc RAL9003 72x72mm
Les Atouts de l'article:
Va-et-vient 10AX + poussoir 6A - Appareillage saillie complet
Mécanisme IP2X protégé contre les contacts directs - 250V~ - Livré bornes ouvertes
Blanc RAL9003
Les Atouts de la gamme:
L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables