Legrand - Prise TV-R-SAT Appareillage saillie complet - blanc

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - prise terminale

  • mode de pose - saillie

  • atténuation de raccordement à 860 MHz - 1.5 dB

  • nombre de sorties - 3

  • atténuation de passage à 860 MHz - 2 dB

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060860424

Réf. Sonepar

00001086042

Réf. Fournisseur

086042

Réf. Commerciale

Legrand

modèle

prise terminale

mode de pose

saillie

atténuation de raccordement à 860 MHz

1.5 dB

nombre de sorties

3

atténuation de passage à 860 MHz

2 dB

nombre de modules (construction modulaire)

2

couvercle

plaque centrale

atténuation de raccordement à 2 150 MHz

2 dB

compatible au modem par câble

Non

atténuation de passage à 2 150 MHz

2 dB

compatible à une alimentation à distance

Oui

fréquence

4...2400 MHz

couleur

blanc

numéro RAL (équivalent)

9003

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

brillant

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement antibactérien

Non

indice de protection (IP)

IP20

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

largeur d'appareil

72 mm

hauteur d'appareil

72 mm

profondeur d'appareil

37.7 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement

0 mm

Prise TV-R-SAT étoile blindée compatible radio Fm et DAB+ Appareillage saillie complet - blanc RAL9003

Les Atouts de l'article:

Prise TV-R-SAT étoile blindée - Radio Fm + DAB+ - Appareillage saillie complet
Prise faible atténuation à 1,5 dB adaptée à la réception hertzienne TNT, satellite ou par réseau câblé - Voix de retour sur connecteur TV
TV : 5MHz-68MHz et 230MHz-862MHz - R : Fm 87,5MHz-108MHz, DAB 174MHz-223MHz - Sat : 950MHz-2400MHz
Connecteur TV male et R femelle 9,5mm, SAT ''F'' - Distribution des signaux TV et Radio tous opérateurs selon exigences du code de la construction et de l'urbanisme R 111-14 réglementant les immeubles collectifs - Installation en étoile selon exigences de la norme NF C 15-100 et guide UTE C 90483
Mécanisme IP2X protégé contre les contacts directs - 250V~ - Livré bornes ouvertes - Blanc RAL9003

Les Atouts de la gamme:

L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables