• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 086106 - POUSSOIR 10A COMPOSABLE SAILLI

  • Poussoir 6A Appareillage saillie composable blanc
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 086106
    • Référence Sonepar : 00001086106
    • EAN : 3245060861063
x  1   unité
Disponibilité :
En stock

Description

Appareillage saillie composable, une commande d'éclairage s'intégrant facilement sur tous les murs, idéale pour la rénovation

•Les Atouts de l'article:

Poussoir 6A - Appareillage saillie composable
Contact à fermeture (NO)
Mécanisme IP2X protégé contre les contacts directs - 250V~

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier