Legrand - Va-et-vient + poussoir 6A Appareillage saillie composable - blanc

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • garnissage 2 - va-et-vient

  • nombre total de prises - 0

  • type de commande - bascule/bouton

  • mode de pose - saillie

  • nombre de prises commutables - 0

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060861070

Réf. Sonepar

00001086107

Réf. Fournisseur

086107

Réf. Commerciale

Legrand

garnissage 2

va-et-vient

nombre total de prises

0

type de commande

bascule/bouton

mode de pose

saillie

nombre de prises commutables

0

sens de montage

horizontal

type de fixation

fixation avec vis

avec éclairage

Non

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

brillant

couleur

blanc

numéro RAL (équivalent)

9003

transparent

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP31

tension nominale

250 V

calibre/courant nominal assigné (In)

10 A

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

1

largeur d'appareil

54 mm

hauteur d'appareil

54 mm

profondeur d'appareil

29 mm

Interrupteur ou va-et-vient 10AX et poussoir 6A Appareillage saillie composable 250V~ connexion par bornes à vis - blanc RAL9003 à équiper d'un cadre saillie

Les Atouts de l'article:

Va-et-vient 10AX + poussoir 6A - Appareillage saillie composable
Mécanisme IP2X protégé contre les contacts directs - 250V~
Livré bornes ouvertes
Blanc RAL9003

Les Atouts de la gamme:

L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables