Legrand - Prise telephone 8 contacts Appareillage saillie composable - blanc

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - autre

  • catégorie - 3

  • couleur - blanc

  • direction de sortie - droit

  • indice de protection (IP) - IP20

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060861384

Réf. Sonepar

00001086138

Réf. Fournisseur

086138

Réf. Commerciale

Legrand

type de connecteur

autre

catégorie

3

couleur

blanc

direction de sortie

droit

indice de protection (IP)

IP20

apparent

Oui

montage encastré

Non

encastrement de canal

Non

citerne au sol/montage en sous-sol

Non

type de fixation

visser

composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

avec jacks/coupleurs

Non

numéro RAL

9003

type de connexion

autre

jacks blindés

Non

boîtier blindé

Non

raccordement de mise à la terre séparé

Oui

avec zone de texte

Non

décharge séparée de câble de traction

Non

type de montage raccordement de blindage

sans

avec protection contre la poussière

Non

avec résistance terminale

Non

codage mécanique

Non

code couleur

Non

largeur d'appareil

54.53 mm

hauteur d'appareil

56.25 mm

profondeur d'appareil

32.2 mm

nombre de modules (construction modulaire)

2

Prise téléphone 8 contacts Appareillage saillie composable - permet le montage d'un module d'essai - blanc RAL9003 à équiper d'un cadre saillie

Les Atouts de l'article:

Prise téléphone 8 contacts - Appareillage saillie composable Permet le montage d'un module d'essai (RC) Mécanisme IP2X protégé contre les contacts directs - 250V~ Blanc RAL9003 Livré bornes ouvertes

Les Atouts de la gamme:

L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables