Legrand - Prise TV-R-SAT Appareillage saillie composable - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise terminale
mode de pose - saillie
atténuation de raccordement à 860 MHz - 1.5 dB
nombre de sorties - 3
atténuation de passage à 860 MHz - 3 dB
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060861421
Réf. Sonepar
00001086142
Réf. Fournisseur
086142
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
prise terminale
mode de pose
saillie
atténuation de raccordement à 860 MHz
1.5 dB
nombre de sorties
3
atténuation de passage à 860 MHz
3 dB
nombre de modules (construction modulaire)
2
couvercle
plaque centrale
atténuation de raccordement à 2 150 MHz
2 dB
compatible au modem par câble
Non
compatible à une alimentation à distance
Oui
fréquence
4...2400 MHz
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9003
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
indice de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
largeur d'appareil
72 mm
hauteur d'appareil
72 mm
profondeur d'appareil
35 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
0 mm
Prise TV-R-SAT étoile blindée Classe A à sorties multiples Appareillage saillie composable pour distribution des signaux TV et radio tous opérateurs - compatible 4G Lte, radio Fm et DAB+ - blanc RAL9003 à équiper d'un cadre saillie
Les Atouts de l'article:
Prise TV-R-SAT étoile blindée à sorties multiples - Radio Fm + DAB+ - Appareillage saillie composable
Voix de retour sur connecteur TV - Prise adaptée à la réception hertzienne TNT, satellite ou réseau câblé - Compatible avec télévision Ultra Haute Définition - Prise étoile blindée Classe A, compatible 4 G Lte
Faible atténuation < 1,5dB - Connecteurs TV mâle et R femelle ø9,5mm, connecteur Sat type ''F'' - TV : 5MHz-68MHz et 230MHz-862MHz - R : Fm 87,5MHz-108MHz, DAB 174MHz-223MHz - Sat : 950MHz-2400MHz
Conforme aux normes EN 50083 et à la Directive Européenne EM 50083-2 - Distribution des signaux TV et radio tous opérateurs selon exigences du code de la construction et de l'urbanisme R 111-14 réglementant les immeubles collectifs - Installation en étoile selon exigences de la norme NF C 15-100 et du guide UTE C 90483
Mécanisme IP2X protégé contre les contacts directs - 250V~ et livré bornes ouvertes - Blanc RAL9003
Les Atouts de la gamme:
L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables