Legrand - Prise RJ45 categorie 6 UTP Appareillage saillie composable - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6
couleur - blanc
direction de sortie - droit
indice de protection (IP) - IP2X
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060861445
Réf. Sonepar
00001086144
Réf. Fournisseur
086144
Réf. Commerciale
Legrand
type de connecteur
RJ45 8(8)
catégorie
6
couleur
blanc
direction de sortie
droit
indice de protection (IP)
IP2X
apparent
Oui
montage encastré
Non
encastrement de canal
Non
citerne au sol/montage en sous-sol
Non
type de fixation
visser
composition
mécanisme complet avec plaque
avec jacks/coupleurs
Oui
adapté au nombre de jacks/coupleurs
1
numéro RAL
9010
type de connexion
contact pour connexion autodénudante
jacks blindés
Non
boîtier blindé
Oui
raccordement de mise à la terre séparé
Non
avec zone de texte
Oui
design
Oui
décharge séparée de câble de traction
Non
type de montage raccordement de blindage
sans
avec protection contre la poussière
Oui
codage mécanique
Non
code couleur
Oui
largeur d'appareil
72 mm
hauteur d'appareil
72 mm
profondeur d'appareil
37 mm
nombre de modules (construction modulaire)
2
Prise RJ45 catégorie6 UTP Appareillage saillie composable - blanc RAL9003 à équiper d'un cadre saillie
Les Atouts de l'article:
Prise RJ45 Catégorie 6 UTP pour système de câblage Legrand LCS 6 classe E - Appareillage saillie composable
Mécanisme IP2X protégé contre les contacts directs - 250V~ - Livré bornes ouvertes
Arrivée de câble multidirectionnelle
Conforme aux normes ISO 11801, IEC 11801, EN 50173, ANSI 568 et TIA 568 - Repérage T568A et T568B avec codes couleurs
Blanc RAL9003
Les Atouts de la gamme:
L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables