Legrand - Prise TV-R-SAT terminale Appareillage saillie composable - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise terminale
mode de pose - saillie
atténuation de raccordement à 860 MHz - 10 dB
nombre de sorties - 3
nombre de modules (construction modulaire) - 2
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3414970763990
Réf. Sonepar
00001086148
Réf. Fournisseur
086148
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
prise terminale
mode de pose
saillie
atténuation de raccordement à 860 MHz
10 dB
nombre de sorties
3
nombre de modules (construction modulaire)
2
couvercle
plaque centrale
atténuation de raccordement à 2 150 MHz
10 dB
compatible au modem par câble
Non
compatible à une alimentation à distance
Oui
fréquence
4...2400 MHz
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
indice de protection (IP)
IP21
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
largeur d'appareil
75.8 mm
hauteur d'appareil
75.8 mm
profondeur d'appareil
28.3 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
0 mm
Prise TV-R-SAT terminale Appareillage saillie composable avec prise à connexion rapide sans outil - blanc RAL9003 à équiper d'un cadre saillie
Les Atouts de l'article:
Prise TV-R-SAT terminale - Appareillage saillie composable Atténuation 2dB Perte de dérivation 10dB Mécanisme IP2X protégé contre les contacts directs - 250V~ - Livré bornes ouvertes Blanc RAL9003
Les Atouts de la gamme:
L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables