Legrand - Boite de derivation Appareillage saillie composable - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
capacité des bornes - autre
technique de raccordement - borne à vis
couleur - blanc
adapté à la classe de protection (IP) - IP20
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060861575
Réf. Sonepar
00001086157
Réf. Fournisseur
086157
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
saillie
capacité des bornes
autre
technique de raccordement
borne à vis
couleur
blanc
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
numéro RAL (équivalent)
9003
Boîte de dérivation et sortie de câbles Appareillage saillie composable - équipée d'un serre-câble et d'une barrette de connexion Nylbloc réutilisable pour conducteurs de 2,5mm² - blanc RAL9003 à équiper d'un cadre saillie
Les Atouts de l'article:
Boîte de dérivation et sortie de câbles - Appareillage saillie composable
Equipée d'une barrette de connexion Nylbloc réutilisable pour conducteurs de 2,5mm²
Equipée d'un serre-câble
Mécanisme IP2X protégé contre les contacts directs - 250V~ - Livré bornes ouvertes
Blanc RAL9003
Les Atouts de la gamme:
L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables