Legrand - Couvercle plastique pour boite de sol version standard 12 modules ou 18 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du couvercle - rectangulaire
largeur dimension extérieure - 241 mm
longueur dimension extérieure - 286 mm
numéro RAL - 7031
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970754943
Réf. Sonepar
00001075553
Réf. Fournisseur
088001
Réf. Commerciale
Legrand
finition du couvercle
rectangulaire
largeur dimension extérieure
241 mm
longueur dimension extérieure
286 mm
numéro RAL
7031
couleur
gris
longueur dimension d'encastrement
264 mm
largeur dimension d'encastrement
219 mm
diamètre d'encastrement
0 mm
profondeur d'encastrement min.
41 mm
nombre de boîtes d'encastrement
1
matériau du boîtier/corps
autre
protection de la surface du boîtier
autre
avec évidement pour revêtement de sol
Oui
profondeur de l'évidement du revêtement de sol
8 mm
cadre de protection de revêtement de sol
Oui
adapté à un canal noyé
Non
adapté à un fond rentrant
Oui
adapté à un double fond
Oui
adapté à un nettoyage humide
Oui
diamètre externe
0 mm
Couvercle plastique pour boite de sol version standard 12 modules ou 18 modules avec sortie de câble flexible - s’installe sur un kit support pour boîte de sol - accepte tout type de revêtement jusqu'à 8mm d'épaisseur
Les Atouts de l'article:
Couvercle plastique pour boîte de sol version standard 12 modules ou 18 modules références 088021, 088024 ou 088040
S’installe sur un kit support pour boîte de sol - Accepte tout type de revêtement jusqu'à 8mm d'épaisseur
Sortie de câble flexible qui épouse les cordons connectés et qui reprend sa position initiale lorsque non-utilisée
Ouverture discrète et facile à une main grâce à son bouton central
Permet à la boite de sol d'atteindre la résistance globale à la charge de 3000N (appliquée verticalement au travers d'une large surface diamètre 130mm)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables